Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82635N40 AISIX 60WAC L1452MM 4000K 40 IP69K

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82635N40 AISIX 60WAC L1452MM 4000K 40  IP69K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913395859

Artikelnummer

ILD82635N40

Herstellernummer

82635N40

Hersteller

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 48 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente edi 3492 lm, con un'efficienza nominale di 194.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura di colore acciaio; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP69K; il peso complessivo e di 1.11 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 20 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.