Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82424N60 BIGLAMP 7 300W S/VERN.C/REGOLAZ.+AL

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82424N60 BIGLAMP 7 300W S/VERN.C/REGOLAZ.+AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913380602

Artikelnummer

ILD82424N60

Herstellernummer

82424N60

Hersteller

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 4588 lm, con un'efficienza nominale di 152.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 4 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 33 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.