Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81944N60 FASIM2-J 22 13W BASC. C/ALIM. INOX - 81944N60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 111 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913140244

Artikelnummer

ILD81944N60

Herstellernummer

81944N60

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

111 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

180 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

3 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1854...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

180 mm

Fasim_J. Faretto calpestabile. 13W. 4000K. 1854 lm. 60°