Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7657 ROSE SOSP.D750 E27 3X46W ES PL.NAT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 745 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534768963

Artikelnummer

ILD7657

Herstellernummer

7657

Hersteller

LIA

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Durchmesser:

745 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

1949...1949 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

251 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Sospensione con montatura in metallo verniciato bianco e diffusore in polietilene naturale. Base: alluminio vernicaito bianco RAL9003 goffrato. Diffusore: polietilene lineare naturale. Lampada: Halogen ECO E27 3X46W/ Fluorescent E27 3X30W.