pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7657 ROSE SOSP.D750 E27 3X46W ES PL.NAT

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 745 mm

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534768963

Codice prodotto

ILD7657

Cod. produttore

7657

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Diametro:

745 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

1949...1949 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

3

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

251 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Sospensione con montatura in metallo verniciato bianco e diffusore in polietilene naturale. Base: alluminio vernicaito bianco RAL9003 goffrato. Diffusore: polietilene lineare naturale. Lampada: Halogen ECO E27 3X46W/ Fluorescent E27 3X30W.