Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7656 ROSE PLAF.D500 E27 2X46W PLAST.NAT.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534533998

Artikelnummer

ILD7656

Herstellernummer

7656

Hersteller

LIA

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

500 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

220 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Come un fiore che s’apre offrendo i propri colori, una plafoniera che porge la propria luce come una spontanea manifestazione di bellezza e grazia. Materiali: diffusore in polietilene lineare bianco traslucido; corpo in metallo verniciato bianco opaco.