Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7495 DUBLIGHT LUM.TO 7W PLEX.SAT. - 7495

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 363 mm

  • Biegbar - nein

  • Mit Dimmer - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534768949

Artikelnummer

ILD7495

Herstellernummer

7495

Hersteller

LIA

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

363 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Steckdose:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

64 mm

Länge:

246 mm

Apparecchio per interni. Lampada da tavolo con montatura in metallo verniciato. Diffusore: polimetilmetacrilato sabbiato. Corpo: metallo vernicaito bianco RAL9003 goffrato. Lampada: LED 7.4W 836Lm 3000K.