Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7224 SNAKE APPL.FL.LED 2W T.DO S/AL.NERO - 7224

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913241576

Artikelnummer

ILD7224

Herstellernummer

7224

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Außendurchmesser:

40 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

420 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

140...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Un sinuoso serpente s’affaccia dalla parete o dal soffitto, illumina momenti d’intimità con assoluta discrezione, osserva curioso in ogni direzione. Materiali: montatura in metallo verniciato nero raggrinzante; corpo in gomma nera.

LINEA LIGHT (ILED)

Ein LINEA LIGHT (ILED) Produkt

Entdecken Sie die LINEA LIGHT (ILED)-Serie