Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD6994 ZIG ZAG SOSP.E27 2X57W NERO/B.CO - 6994

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Zig Zag

EAN

8033913155859

Artikelnummer

ILD6994

Herstellernummer

6994

Hersteller

LIA

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Breite:

200 mm

Höhe/Tiefe:

130 mm

Länge:

570 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

0...1370 mm

Un gioco di pendenze, un’apparente inclinazione che diverte con la sua geometria: una sospensione con doppia emissione luminosa dalla linea pulita ed elegante. Materiali: montatura in metallo verniciato bianco raggrinzante od opaco, oppure in alluminio anodizzato; corpo in metallo verniciato nero opaco.