LINEA LIGHT (ILED) - ILD64790N07 PEAK PALO-L LED9,5W H750 CORTEN 07 - 64790N07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 750 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
404 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056534946743
Artikelnummer
ILD64790N07
Herstellernummer
64790N07
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
750 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Mit Grundplatte:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
90 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1294...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Nennstrom:
250...250 mA


