LINEA LIGHT (ILED) - ILD64722W00 RYO PALO BI-EM 18W SC H820 GR.7021 - 64722W00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8056534775244
Artikelnummer
ILD64722W00
Herstellernummer
64722W00
Hersteller
LIA
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
250...250 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2416...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
820 mm
Durchmesser:
97 mm



