Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64635N00 JOE BIEM.APPL.LED 9W BN GR RAL9006 - 64635N00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 96 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056534774902

Artikelnummer

ILD64635N00

Herstellernummer

64635N00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

96 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Mit Grundplatte:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

130 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1124...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Nennstrom:

500...500 mA

Paletti e teste palo a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 40 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1124 lm, con un'efficienza nominale di 124.9 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.2 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 9 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile aparete o pavimento. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.