LINEA LIGHT (ILED) - ILD62437 CELL KIT ALI.LED 10W 700MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 10...10 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534948808
Artikelnummer
ILD62437
Herstellernummer
62437
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
10...10 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse


