Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD59166N00 JOE APPLIQUE LED 9,2W BN CORTEN - 59166N00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534770300

Artikelnummer

ILD59166N00

Herstellernummer

59166N00

Hersteller

LIA

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

250...250 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1294...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

96 mm

Durchmesser:

130 mm

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1294 lm, con un'efficienza nominale di 143.8 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore corten, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in metacrilato; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore corten, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.2 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 9 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 100V - 240V / 50Hz - 60Hz. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o pavimento.