Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN4036 - EUROTRISGSM PROGRAM. TEL.- ICO GSM - 4036

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN4036 - EUROTRISGSM  PROGRAM. TEL.- ICO GSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - ja

  • Mit Netzteil - ja

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021238344

Artikelnummer

LIN4036

Herstellernummer

4036

Hersteller

LIN

Mit Gehäuse:

ja

Mit Netzteil:

ja

Funk-Ersatzweg (GSM):

ja

Combinatore telefonico combinato operante su rete GSM. Tramite il cellulare è possibile gestire tutte le funzioni della centrale di allarme utilizzando semplici comandi SMS o utilizzando le APP dedicate (SIM card non inclusa). - Connessione BUS per centrali serie Europlus e GR868 per gestione completa dell'impianto (SMS singola zona, mancanza ritorno rete, batteria scarica, ecc.) - Canali di allarme: 4 programmabili e con la gestione delle priorità - Canali dedicati all'invio di SMS: 2 personalizzabili - Uscite per attivazione carichi: 4, Open Collector programmabili monostabili o bistabili - Ingressi stato carichi: programmabili come automatici o manuali, (rif. positivo o a negativo) - Messaggi vocali: allarme BUS, allarme 24H, allarme linee 1 2 34, stato carichi e risponditore - Registrazione: su sintesi vocale tramite microfono incorporato - Riascolto messaggi vocali: tramite altoparlante incorporato - Numero utenti memorizzabili: 14 numeri di 15 cifre selettivamente associabili ai 6 canali - Display: retroilluminato 16 x 2 colore blu - Tastiera: in gomma siliconica retroilluminata - Ascolto da remoto: tramite microfono incorporato - Collegamento BUS: dedicato per centrali serie Europlus e GR868 per gestione allarmi, SMS tecnici e di zona - Blocco da remoto: SMS - Blocco da locale: tramite morsetto dedicato - Controllo taglio linea telefonica: uscita Open Collector (dopo 3 minuti) - Controllo tono linea: escludibile - Chiamata di test rapido: tramite codice da tastiera - Memoria: non volatile per la conservazione di tutte le impostazioni - Ascolto ambientale: indipendentemente dallo stato di allarme - SMS automatici: avviso di credito insufficiente, avviso scadenza SIM - Alloggiamento batteria: 1.3 Ah 12 V - Uscite: Open Collector per 4 carichi - Alimentazione: da 10 a 15 Vcc - Assorbimento in stand-by: 55 mA - Dimensioni del contenitore in ABS: 224 x 64 x 145 mm - Peso: 0,5 kg