Liebherr - LIE998934751 Gastro-Gefrierschrank unt. statisch 3FA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 100 W
Nutzinhalt - 133 l
Sternkennzeichnung - 4
Packung
1 ST
EAN
9005382167236
Artikelnummer
LIE998934751
Herstellernummer
998934751
Hersteller
LIE
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
100 W
Nutzinhalt:
133 l
Sternkennzeichnung:
4
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
0.6 A
Bruttofassungsvermögen:
143 l
Geräuschemission:
45 dB(A) re 1
Breite:
600 mm
Höhe:
830 mm
Tiefe:
615 mm
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
4
Temperaturanzeige:
sichtbar digital