Liebherr - LIE998431951 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 3R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002994510
Artikelnummer
LIE998431951
Herstellernummer
998431951
Hersteller
LIE
Das unterbaufähige Kühlgerät (HardLine Design) mit Umluftkühlung und 171 Liter Nutzinhalt sorgt für ein schnelles Abkühlen der Ware. Mechanische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige gewährleistet die präzise Temperaturregelung. Der robuste und ergonomisch angebrachte Stangengriff ermöglicht leichtes Türöffnen. Auf den 4 stabilen Rosten (3 davon höhenverstellbar) lagert Ware immer sicher. Ausführung:1-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:unterbaufähig, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:120 W, Absicherung des Gerätes:1 A, Nutzinhalt des Kühlfachs:171 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:0 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:309 kWh, Breite:600 mm, Höhe:850 mm, Tiefe:600 mm, Innenlüfter im Kühlteil, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Art der Innenbeleuchtung:Glühlampe, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


