Liebherr - LIE998426700 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 4R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - Silber
Bauart - unterbaufähig
Grundfarbe der Tür - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9005382161050
Artikelnummer
LIE998426700
Herstellernummer
998426700
Hersteller
LIE
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Bauart:
unterbaufähig
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
160 l
Absicherung des Gerätes:
1 A
Höhe:
850 mm
Breite:
600 mm
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Tiefe:
600 mm
Geräuschemission:
47 dB(A) re 1
Getränkespender:
nein
Türanschlag:
rechts
Art der Innenbeleuchtung:
Glühlampe
Türanschlag wechselbar:
ja


