Liebherr - LIE998411700 FlaschenkA1/4hlschrank unt. statisch 3Ro
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bauart - unterbaufähig
Grundfarbe der Tür - weiß
Packung
1 ST
EAN
9005382149713
Artikelnummer
LIE998411700
Herstellernummer
998411700
Hersteller
LIE
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bauart:
unterbaufähig
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Bruttofassungsvermögen gesamt:
180 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
160 l
Absicherung des Gerätes:
1 A
Höhe:
850 mm
Breite:
600 mm
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
100 W
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
255 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
B
Tiefe:
600 mm
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Klimaklasse:
SN
Getränkespender:
nein
Türanschlag:
rechts
Art der Innenbeleuchtung:
Glühlampe
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag wechselbar:
ja


