Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Liebherr - LIE994726051 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 3R

KopierenKopieren
Liebherr - LIE994726051 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 3R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Bauart - unterbaufähig

  • Grundfarbe der Tür - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9005382253533

Artikelnummer

LIE994726051

Herstellernummer

994726051

Hersteller

LIE

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Bauart:

unterbaufähig

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Dekorfähig:

nicht möglich

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

134 l

Absicherung des Gerätes:

1 A

Höhe:

830 mm

Breite:

600 mm

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

100 W

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

255 kWh

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

C

Tiefe:

615 mm

Geräuschemission:

45 dB(A) re 1

Abtauart:

automatisch

Möbeltürbefestigung:

sonstige

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Klimaklasse:

ST

Getränkespender:

nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Thermometer - Kühlteil:

digital

Türanschlag:

rechts

Art der Innenbeleuchtung:

sonstige

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Türanschlag wechselbar:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kühlschrank, Breite:600mm, Ausführung:1-türig, Höhe:830mm, Tiefe:615mm, Gehäusefarbe:edelstahl, Bauart:unterbaufähig, Bauform:Standgerät, Dekorfähig:nicht möglich, Nutzinhalt:134l, Absicherung des Gerätes:1,0A, Anzahl der Verdichter:1, Anzahl der verstellbaren Ablagen:3, Bruttofassungsvermögen gesamt:141l, Farbe der Tür:edelstahl, Innenlüfter im Kühlteil:nein, Scharniere wechselbar:ja, Türanschlag:rechts, Jahresenergieverbrauch:225kW/h, Klimaklasse:N-T