Liebherr - LIE994723151 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 4R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bauart - unterbaufähig
Grundfarbe der Tür - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9005382253496
Artikelnummer
LIE994723151
Herstellernummer
994723151
Hersteller
LIE
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bauart:
unterbaufähig
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Bruttofassungsvermögen gesamt:
141 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
130 l
Absicherung des Gerätes:
1 A
Höhe:
830 mm
Breite:
600 mm
Spannung:
220...240 V
Frequenz:
50 Hz
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
353 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Tiefe:
615 mm
Geräuschemission:
45 dB(A) re 1
Abtauart:
automatisch
Möbeltürbefestigung:
sonstige
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Getränkespender:
nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Thermometer - Kühlteil:
digital
Türanschlag:
rechts
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
nein
Türanschlag wechselbar:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


