Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Liebherr - LIE090708651 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 3R

KopierenKopieren
Liebherr - LIE090708651 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 3R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Bauart - unterbaufähig

  • Grundfarbe der Tür - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

9005382253472

Artikelnummer

LIE090708651

Herstellernummer

090708651

Hersteller

LIE

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Bauart:

unterbaufähig

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Dekorfähig:

nicht möglich

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

134 l

Absicherung des Gerätes:

1 A

Höhe:

830 mm

Breite:

600 mm

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

225 kWh

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

C

Tiefe:

615 mm

Getränkespender:

nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Das unterbaufähige Stahlgehäusegerät mit Stahltür (Weiß, HardLine-Design) und 134-Liter Nutzinhalt verfügt über eine dynamische Kühlung für schnelles Herunterkühlen von Ware und zur Konstanthaltung der Innentemperatur. Klimaklassentauglich: N-T (+16°C - +43°C). 3 pulverbeschichtete und höhenverstellbare Ablageflächen. Gradgenaue digitale Temperaturanzeige (außen), elektronische Steuerung.