LG ELECTRONICS - LGEHU123MA.U33 THERMA V SPLIT ESTERNA TRIFASE R410A 12K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Außengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 12 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.55
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung - ja
Max. Leitungslänge - 50 m
Packung
1 ST
EAN
8806098525430
Artikelnummer
LGEHU123MA.U33
Herstellernummer
HU123MA.U33
Hersteller
LGE
Ausführung:
Außengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
12 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.55
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
ja
Max. Leitungslänge:
50 m
Raumtemperaturregelung:
ja
Art der Regelung:
extern
Art der Optimierung:
sonstige
Externe Steuerung benötigt:
nein
Geeignet für warmes Trinkwasser:
nein
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Kühlung integriert:
ja
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
7.94...7.94 kW
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:
10.4...10.4 kW
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
nein
Schwimmbadregelung:
nein
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
nein
Regelung für Pufferspeicher:
nein
Mit elektrischem Heizelement:
nein
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:
nein
Modulierender Kompressor:
ja
Modulationsrate:
10...100 %
Kältemittelinhalt:
2.1 kg
Typ Kältemittel:
R410a
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
sonstige
Nenndurchmesser Saugleitung:
1 Zoll
Anschlussspannung:
400 V
Breite des Außengerätes:
950 mm
Höhe des Außengerätes:
1380 mm
Tiefe des Außengerätes:
330 mm
Gewicht des Außengerätes:
84.8 kg
Schallleistungspegel Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:
63 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung:
61 dB
Fernbedienung möglich:
ja
Datentransfer über USB:
nein
Datentransfer über Internet:
ja
Art der Pumpe (interne Pumpe):
Standard
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf:
1 Zoll außen
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem:
1 mm
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
AC
Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):
eingebaut
Sanftanlauf eingebaut:
ja
Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU):
A++
Energieeffizienzklasse Warmwasser (811/2013/EU):
A++
Schutzart (IP) Außengerät:
IP65