Startseite

LG ELECTRONICS - LGEHN091MR.NK5 THERMAV SPLIT INTERNA HYDRO UNIT MONOFA - HN091MR.NK5

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEHN091MR.NK5 THERMAV SPLIT INTERNA HYDRO UNIT MONOFA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 2.04 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 2.6

  • Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung - ja

  • Max. Leitungslänge - 50 m

  • Raumtemperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8806091238108

Artikelnummer

LGEHN091MR.NK5

Herstellernummer

HN091MR.NK5

Hersteller

LGE

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

2.04 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

2.6

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

ja

Max. Leitungslänge:

50 m

Raumtemperaturregelung:

ja

Art der Regelung:

sonstige

Art der Optimierung:

sonstige

Externe Steuerung benötigt:

nein

Geeignet für Warmwasser:

ja

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Kühlung integriert:

ja

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

nein

Schwimmbadregelung:

nein

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

nein

Regelung für Pufferspeicher:

nein

Mit elektrischem Heizelement:

ja

Leistung elektrisches Heizelement:

3...6 kW

Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:

ja

Modulierender Kompressor:

ja

Modulationsrate:

10...100 %

Kältemittel-Vorbefüllung:

2.1 kg

Typ Kältemittel:

R32

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

sonstige

Nenndurchmesser Saugleitung:

1 Zoll

Anschlussspannung:

230 V

Breite des Innengerätes:

850 mm

Höhe des Innengerätes:

490 mm

Tiefe des Innengerätes:

315 mm

Gewicht des Innengerätes:

37.5 kg

Schallleistungspegel Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:

44 dB(A)

Schalldruckniveau Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung:

44 dB

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

80 °C

Max. Druck Warmwasser:

3 bar

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

7 l/s

Max. Betriebsdruck Abgabesystem:

3 bar

Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem:

1 mm

Fernbedienung möglich:

ja

Datentransfer über Internet:

ja

LG ELECTRONICS : THERMA V SPLIT INTERNA MONOFASE R32, Pompa di calore aria-acqua split