Startseite

LG ELECTRONICS - LGEHN0613T.NK0 THERMAV SPLIT INTERNA COMBI UNIT 4-6 KW - HN0613T.NK0

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEHN0613T.NK0 THERMAV SPLIT INTERNA COMBI UNIT 4-6 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innengerät

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 6 kW

  • Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 6 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.95

  • Max. Leitungslänge - 30 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8806087074888

Artikelnummer

LGEHN0613T.NK0

Herstellernummer

HN0613T.NK0

Hersteller

LGE

Ausführung:

Innengerät

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

6 kW

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

6 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.95

Max. Leitungslänge:

30 m

Raumtemperaturregelung:

ja

Art der Regelung:

extern

Art der Optimierung:

Raumthermostat

Externe Steuerung benötigt:

nein

Regelung für Pufferspeicher:

nein

Modulierender Kompressor:

ja

Modulationsrate:

20...100 %

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.1 kg

Typ Kältemittel:

R32

Global warming potential (GWP):

675

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Anschlussspannung:

230 V

Breite des Innengerätes:

600 mm

Höhe des Innengerätes:

1750 mm

Tiefe des Innengerätes:

660 mm

Gewicht des Innengerätes:

118 kg

Datentransfer über USB:

nein

Datentransfer über Internet:

nein

Datentransfer über Busverbindung:

ja

Art der Pumpe (interne Pumpe):

energiesparend

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

AC

Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):

eingebaut

Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe):

stufenlos

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:

A+++

THERMA V Split interna Combi Unit 4-6 kW R3