Startseite

LG ELECTRONICS - LGECM24F.N10 CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 24 KBTU

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGECM24F.N10 CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 24 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Deckenunterbau

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098471317

Artikelnummer

LGECM24F.N10

Herstellernummer

CM24F.N10

Hersteller

LGE

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Deckenunterbau

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Kühlleistung:

2.7...8 kW

Heizleistung:

3...9 kW

Höhe:

900 mm

Breite:

700 mm

Tiefe:

270 mm

Farbe:

Aluminium

EER (Kühlen):

3.49

COP (Heizen):

3.31

SEER (Kühlen):

6.1

SCOP (Heizen):

3.9

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Schallleistungsniveau:

60...60 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.88 mm

Entfeuchtungskapazität:

2.6 l/h

Mit Luftreinigungsfilter:

nein

Mit Geruchsfilter:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Typ Ausdehnung:

außen

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Gewicht:

24.6 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Unità interna per condizionatore LG ELECTRONICS tipo/modello CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 24 KBTU