LG ELECTRONICS - LGECM24F.N10 CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 24 KBTU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità interna (split) singola/multipla
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna) - Sottostruttura soffitto
Controllata da inverter - sì
Tipo di refrigerante - R32
Confezione
1 PZ
EAN
8806098471317
Codice prodotto
LGECM24F.N10
Cod. produttore
CM24F.N10
Produttore
LGE
Modello:
Unità interna (split) singola/multipla
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna):
Sottostruttura soffitto
Controllata da inverter:
sì
Tipo di refrigerante:
R32
Tensione di alimentazione:
230 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Capacità di raffreddamento:
2.7...8 kW
Capacità di riscaldamento:
3...9 kW
Altezza:
900 mm
Larghezza:
700 mm
Profondità:
270 mm
Colore:
Alluminio
EER (raffreddamento):
3.49
COP (riscaldamento):
3.31
SEER (raffreddamento):
6.1
SCOP (riscaldamento):
3.9
Numero di velocità della ventola selezionabili:
3
livello di potenza sonora:
60...60 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
3/8 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.88 mm
Capacità di deumidificazione:
2.6 l/h
Con filtro di pulizia dell'aria:
no
Con filtro antiodore:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Con telecomando wireless:
no
Con programma di attivazione a tempo/timer:
no
Tipo di prolunga:
All'esterno
Unità interna con collegamento aria esterna:
sì
Pompa scarico condensa inclusa:
no
Peso:
24.6 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì