LG ELECTRONICS - LGEF09MT.U24 PRESTIGE MONOSPLIT ESTERNA R32 9 KBTU - F09MT.U24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Kältemittelinhalt - 1000 kg
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8806098529926
Artikelnummer
LGEF09MT.U24
Herstellernummer
F09MT.U24
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittelinhalt:
1000 kg
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
15 A
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.49...0.49 kW
Kühlleistung:
0.9...4 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.593...0.593 kW
Heizleistung:
0.9...6.9 kW
EER (Kühlen):
5.1
COP (Heizen):
5.4
SEER (Kühlen):
9.4
SCOP (Heizen):
5.1
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A+++
Energieeffizienzklasse Heizen:
A+++
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
93 kWh
Höhe:
650 mm
Breite:
870 mm
Tiefe:
330 mm
Schalldruckniveau kühlen:
48...48 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
50...50 dB(A)
Schallleistungsniveau:
65...65 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-10...48 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-25...24 °C
Min. Leitungslänge:
3 m
Max. Leitungslänge:
20 m
Max. Höhenunterschied:
10 m
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
43 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


