DKC-COMBITECH - SCZEL3006GZS F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 500 ZS - EL3006GZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Breite - 67.8 mm
Höhe - 19.2 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...500 mm
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603177321
Artikelnummer
SCZEL3006GZS
Herstellernummer
EL3006GZS
Hersteller
DKC
Länge:
500 mm
Breite:
67.8 mm
Höhe:
19.2 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...500 mm
Ausführung:
sonstige
Winkel:
0...0 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


