Startseite

LEGRAND - LEGX9S75L P31-RIDUTTORE 400/500/600MM H=75 INOX 31 - X9S75L

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGX9S75L P31-RIDUTTORE 400/500/600MM H=75 INOX 31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 600 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

3414972197953

Artikelnummer

LEGX9S75L

Herstellernummer

X9S75L

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

600 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Riduttore. Altezza: 75 mm. Riduzione: 400-500-600 mm. Finitura X: Acciaio inox AISI 304. Forniti con bulloneria.