Startseite

LEGRAND - LEGX9D52Z P31-RIDUTTORE DX/SX 200MM H=75MM Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGX9D52Z P31-RIDUTTORE DX/SX 200MM H=75MM Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972197670

Artikelnummer

LEGX9D52Z

Herstellernummer

X9D52Z

Hersteller

BTI

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduttori. Altezza: 75 mm. Riduzione: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.