LEGRAND - LEGX9D52G P31-RIDUTTORE DX/SX 200MM H=75MM G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
3414972197656
Artikelnummer
LEGX9D52G
Herstellernummer
X9D52G
Hersteller
BTI
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige