LEGRAND - LEGX9D51C P31-RIDUTTORE DX/SX 150MM H=75MM C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
3414972197601
Artikelnummer
LEGX9D51C
Herstellernummer
X9D51C
Hersteller
BTI
Breite (großes Maß):
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


