LEGRAND - LEGX9D49Z P31-RIDUTTORE DX/SX 100MM H=75MM Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Breite (großes Maß) - 100 mm 
- Kabelrinnenhöhe - 77 mm 
- Bauform - Reduzierung auf rechts 
- Ausführung - integrierter Verbinder 
- Werkstoff - Stahl 
Packung
- 1 ST 
EAN
3414972197595
Artikelnummer
LEGX9D49Z
Herstellernummer
X9D49Z
Hersteller
BTI
Breite (großes Maß):
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


