LEGRAND - LEGX9D49C P31-RIDUTTORE DX/SX 100MM H=75MM C - X9D49C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (großes Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
3414972197564
Artikelnummer
LEGX9D49C
Herstellernummer
X9D49C
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (großes Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


