Startseite

LEGRAND - LEGTKT16 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK TUBO/TUBO D=16MM - TKT16

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGTKT16 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK TUBO/TUBO D=16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561102408

Artikelnummer

LEGTKT16

Herstellernummer

TKT16

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKT raccordo tubo/tubo. Diametro esterno tubo: 16mm

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie