Startseite

LEGRAND - LEGTKG3227 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK T/G D=32MM/PN27 - TKG3227

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGTKG3227 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK T/G D=32MM/PN27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - sonstige

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

TILOK

EAN

8009561184428

Artikelnummer

LEGTKG3227

Herstellernummer

TKG3227

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Übergang Steck/Gewinde

Mit Sperrfunktion:

nein

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Zweiteilig:

ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

Nickel

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

ja

Mit Innengewinde:

nein

Teilbar:

ja

Exzentrisch:

nein

TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKG raccordo tubo/guidacavo. Diametro esterno tubo: 32mm. Diametro interno guaina: 26,5mm