LEGRAND - LEGTKG1616 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK T/G D=16MM/PN16 - TKG1616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - sonstige
Oberfläche poliert - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
TILOK
EAN
8009561184336
Artikelnummer
LEGTKG1616
Herstellernummer
TKG1616
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Übergang Steck/Gewinde
Mit Sperrfunktion:
nein
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Zweiteilig:
ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
Nickel
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
ja
Mit Innengewinde:
nein
Teilbar:
ja
Exzentrisch:
nein


