Startseite

LEGRAND - LEGTKG1612 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK T/G D=16MM/PN12 - TKG1612

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGTKG1612 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK T/G D=16MM/PN12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - sonstige

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 15 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561184305

Artikelnummer

LEGTKG1612

Herstellernummer

TKG1612

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Übergang Steck/Gewinde

Mit Sperrfunktion:

nein

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Zweiteilig:

ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

Nickel

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

ja

Mit Innengewinde:

nein

Teilbar:

ja

Exzentrisch:

nein

TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKG raccordo tubo/guidacavo. Diametro esterno tubo: 16mm. Diametro interno guaina: 12mm

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie