LEGRAND - LEGTAZ-40/4 TAZ-TUBO ACC ZINC D=40MM L=4M - TAZ-40/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Oberfläche poliert - ja
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 37.6 mm
Packung
4 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561060142
Artikelnummer
LEGTAZ-40/4
Herstellernummer
TAZ-40/4
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberfläche poliert:
ja
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
37.6 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Einsatztemperatur:
-25...150 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


