Startseite

LEGRAND - LEGTAZ-32N/4 TAZ-TUBO ACC ZINC D=32MM L=4M - TAZ-32N/4

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGTAZ-32N/4 TAZ-TUBO ACC ZINC D=32MM L=4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Oberfläche poliert - ja

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 29.6 mm

Packung

  • 4 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8009561059610

Artikelnummer

LEGTAZ-32N/4

Herstellernummer

TAZ-32N/4

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Oberfläche poliert:

ja

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

29.6 mm

Außendurchmesser:

32 mm

Einsatztemperatur:

-25...150 °C

Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 32. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie