LEGRAND - LEGTAZ-20/4 TAZ-TUBO ACC ZINC D=20MM L=4M - TAZ-20/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Oberfläche poliert - ja
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 18 mm
Packung
4 M
Grüne Produktbewertung
Produktserien
TAZ
EAN
8009561060128
Artikelnummer
LEGTAZ-20/4
Herstellernummer
TAZ-20/4
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Oberfläche poliert:
ja
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
18 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Einsatztemperatur:
-25...150 °C
Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 20. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91