LEGRAND - LEGS3100Z P31-BASE FORATA M/F/A L=3M 100X75 Z - S3100Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 100 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 7489 mm²
Packung
120 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414972186537
Artikelnummer
LEGS3100Z
Herstellernummer
S3100Z
Hersteller
BTI
Höhe:
77 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7489 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


