Startseite

LEGRAND - LEGS3075Z P31-BASE FORATA M/F/A L=3M 75X75 Z - S3075Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGS3075Z P31-BASE FORATA M/F/A L=3M 75X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 77 mm

  • Breite - 77 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 5745 mm²

Packung

  • 120 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414972186582

Artikelnummer

LEGS3075Z

Herstellernummer

S3075Z

Hersteller

BTI

Höhe:

77 mm

Breite:

77 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5745 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Base rettilinea forata liscia. Innesto rapido automatico. Altezza 75 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir