SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL62 PONTICEL.MORS PLUG-IN 2PT PER 6MMQ - NSYTRAL62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 50 A
Rastermaß - 8 mm
Farbe - rot
Packung
10 ST
EAN
3606480534218
Artikelnummer
SNRNSYTRAL62
Herstellernummer
NSYTRAL62
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
50 A
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


