Startseite

LEGRAND - LEGR83410 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE T G3 - R83410

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGR83410 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE T G3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Einsatztemperatur - -20...100 °C

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - T-Stück

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561122529

Artikelnummer

LEGR83410

Herstellernummer

R83410

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

T-Stück

Farbe:

grau

Giunti di derivazione serie C; Filettatura GAS; G3