Startseite

LEGRAND - LEGR83109 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE A G2 1/2 - R83109

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGR83109 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE A G2 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Einsatztemperatur - -20...100 °C

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561121683

Artikelnummer

LEGR83109

Herstellernummer

R83109

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

gerade

Farbe:

grau

Giunti di derivazione serie A; Filettatura GAS; G2 1/2