Startseite

LEGRAND - LEGR3100Z P31-BASE CHIUSA M/F/A L=3M 100X75 Z

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGR3100Z P31-BASE CHIUSA M/F/A L=3M 100X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 120 M

EAN

3414972186780

Artikelnummer

LEGR3100Z

Herstellernummer

R3100Z

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

77 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

7489 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Base rettilinea chiusa liscia. Innesto rapido automatico. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir