LEGRAND - LEGK3600C P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 600X75 - K3600C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 600 mm
Materialstärke - 0.9 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 44984 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414972186858
Artikelnummer
LEGK3600C
Herstellernummer
K3600C
Hersteller
BTI
Höhe:
77 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
44984 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink