Startseite

LEGRAND - LEGK3400C P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 400X75 - K3400C

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGK3400C P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 400X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 77 mm

  • Breite - 400 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 29944 mm²

Packung

  • 12 M

EAN

3414972186889

Artikelnummer

LEGK3400C

Herstellernummer

K3400C

Hersteller

BTI

Höhe:

77 mm

Breite:

400 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

29944 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione